Univerzalni nož z dvokomponentnimim ročajem z 1 rezilom Razar Black, širina 25 mm

Št. art.: 845120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 25 mm
Debelina rezila 0,7 mm
Število segmentov 7
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 845120
EAN/GTIN 4975364111920
Številka proizvajalca DC660W

Opis

Izvedba:

Priročen dvokomponentni ročaj s prijetno prevleko iz elastomera. Drsna rezila v kakovostnem kovinskem vodilu. Izredno ostra kakovostna rezila z dolgo življenjsko dobo. z 1 segmentnim rezilom, 7-stopenjskim.
Avtomatski zaskok rezila.

Rezervni del:

Nadomestna rezila, glejte art. 845125 vel. 10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli