Yleisveitsi, 2K-kahva 1 terä Razar Black, 25 mm

Tuote nro.: 845120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän pituus 100 mm
terän leveys 25 mm
Terän paksuus 0,7 mm
Katkaisuosien lkm 7
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845120
EAN / GTIN 4975364111920
Valmistajan numero DC660W

Kuvaus

Malli:

Kätevä kaksikomponenttikahva mukavalla elastomeeripinnoitteella. Sisään-/ulostyönnettävät terät, tarkka metallinen teränohjain. Laadukkaat terät, erittäin terävä ja pitkä käyttöikä. 1 katkoterä, 7-osainen.
Terä lukittuu automaattisesti.

Varaosa:

Varaterät katso nro 845125, koko 10.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat