Univerzalni nož s 2K drškom s 1 oštricom Razar Black, 25 mm

Artikl br.: 845120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 25 mm
Debljina noža 0,7 mm
Broj stupnjeva prekida 7
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845120
EAN / GTIN 4975364111920
Broj proizvođača DC660W

Opis

Izvedba:

Praktična 2-komponentna ručka s udobnom prevlakom od elastomera. Oštrice se mogu uvlačiti i izvlačiti u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštre i kvalitetne oštrice, s dugim vijekom trajanja. S 1 prijelomnim sječivom, 7 stupnjeva.
Nož se automatski steže u dršci.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845125 vel. 10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi