Univerzális kés, 2K markolattal 1 Razar Black pengével, 25 mm

Cikkszám: 845120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 100 mm
Pengeszélesség 25 mm
Pengevastagság 0,7 mm
Letörhető pengék száma 7
Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845120
EAN / GTIN 4975364111920
Gyártó száma DC660W

Leírás

Kivitel:

Kézre álló 2 komponenses markolat kellemes elasztomer bevonattal. Behúzható / kitolható penge pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles és hosszú élettartamú minőségi pengék. 1 db 7 részes letörhető pengével.
A penge automatikusan rögzül.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd a 845125 sz. 10 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek