Universeel mes met 2-componenten-greep met 1 lemmet Razar Black, 25 mm

Artikelnummer: 845120
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 100 mm
Mesbreedte 25 mm
Mesdikte 0,7 mm
Aantal afbreekbare delen 7
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845120
EAN/GTIN 4975364111920
Nummer fabrikant DC660W

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame tweecomponenten-greep met aangename bekleding van elastomeer. In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, met extreme scherpte en lange standtijd. Met 1 afbreekmes, 7-delig.
Mes vergrendelt automatisch.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 845125 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen