• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lame d’ébavureur HSS avec revêtement TiN, TiN, Type: N1

Réf.: 839030 N1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 2,6 mm
Longueur totale 20 mm
Matériau HSS-TiN
Type N1
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Acier, Alu
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Réf. fabricant BN1012

Description

Remarque(s):

Les lames de type N ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 839150; 839120; 839140; 839170 et 839890.
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
Connectez-vous à votre compte