Momentni ključ DREMOMETER AM 1/4″ 6-30 Nm

Št. art.: 7775440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Serija DREMOMETER
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm
Najmanjši navor, Nm 6
Največji navor, Nm 30
Velikost, pogonski 4-kotnik 1/4 col
Merska enota, delitev skale Nm
Delitev skale, 1 delna črtica 1 Nm
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Signal sprožilnika akustično; haptično
Vrsta izdelka momentni ključ
Smer zatezanja desno
Oblika priključka pogonski 4-kotnik
Merilno orodje mehansko
Prikaz analogno
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 3 %
Standard DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina 268 mm
Skupna masa 405 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7775440
EAN/GTIN 4002805855409
Številka proizvajalca 7775440
L-število L60160 3149
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 6 do 30 N-m / 50 do 270 lbf-in
Dizajn:
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z Sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
1/4″ kvadratni pogon s kroglično ključavnico DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z razdelitvijo 1 N-m in 10 lbf-in
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
Kvadratni pogon in vrtilna točka sta na isti osi, kar zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri uporabi, Izjemno majhna obraba zaradi manjše sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Lahko upravljanje - hitro in varno zategovanje na navor
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, vgrajenega nastavitvenega gumba na koncu ročaja.

Lastnosti:

  • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 15 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni togi
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Smer zategovanja: Desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Razpon navora (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Območje uporabe:
    • Sestavljanje
    • Serijska sestava
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravila
  • Skupna širina [mm]: 30 mm
  • Skupna višina [mm]: 40,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 268 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 206 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 30,0 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 30 mm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklep krogle
  • Stopnjevanje skale [lbf in]: 10 lbf in
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 1 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Elektronska industrija
    • Fina mehanika
    • Vojaška industrija
    • Energetika
    • Konstrukcija strojev
    • Delavnica
    • Servisne storitve
    • Kmetijstvo
    • Konstrukcija omar

Iz iste serije "DREMOMETER" Poglej vse