Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, vč. Sledovatelný zkušební certifikát, Kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
1/4″ čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovou a zvukovou signalizací
Dvojitá stupnice s dělením stupnice 1 N-m a 10 lbf-in
Technické výhody/vlastnosti:
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot a ovlivnění přesnosti v důsledku ovládání oběma rukama nebo mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití, Extrémně nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z naší vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, zapínacímu nastavovacímu knoflíku na konci rukojeti.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 15 mm
- Typ pohonu/pohon: Jednoduchý čtvercový pevný
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
- Směr utahování: Vpravo
- Skladování: Plastová krabice
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Údržba a opravy
. - Celková šířka [mm]: 30 mm
- Celková výška [mm]: 40,5 mm
- Celková délka [mm]: 268 mm
- Kalibrační délka [mm]: 206 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 30,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
- Přesnost: +/- 3 %
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Stupnice [lbf in]: 10 lbf in
- Rozdělení stupnice [Nm]: 1 Nm
- Typ stupnice: Dvojitý
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Strojírenství
- Dílna
- Služby
- Zemědělství
- Stavebnictví