Cheie dinamometrică DREMOMETRU AM 1/4″ 6-30 Nm

Cod articol: 7775440
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7775440
EAN / GTIN 4002805855409
Număr producător 7775440
L-Număr L60160 3149

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in
Design:
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Măsură pătrată de 1/4″ cu blocare cu bilă DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174
Descuplare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală dublă cu o diviziune a scalei de 1 N-m și 10 lbf-in
Avantaj/caracteristică tehnică:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare se află pe aceeași axă, asigurând astfel un nivel ridicat de siguranță a aplicației, Uzură extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
Lanț de pârghie forjat din forja noastră de calitate
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 15 mm
  • Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 268 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 206 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 30,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Gradația scalei [lbf in]: 10 lbf in
  • Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Energie
    • Construcția de mașini
    • Atelier
    • Servicii
    • Agricultură
    • Construcția de dulapuri
    • Cabinetărie