{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DREMOMETER | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 6 | |
| Drehmoment max., Nm | 30 | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 1 Nm | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Länge gesamt | 268 mm | |
| Gewicht gesamt | 405 g |
| Artikelnummer | 7775440 | |
| EAN / GTIN | 4002805855409 | |
| Herstellernummer | 7775440 | |
| L-Nummer | L60160 3149 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |