Škarje za elektrikarje z dvokomponentnimi ročaji in rezilom za žico 160 mm

Št. art.: 768870 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 768870 160
EAN/GTIN 4003773082699
Številka proizvajalca 95 05 20 SB

Opis

Izvedba:

Eno rezilo fino nazobljeno, drugo gladko.
Ukrivljena, čvrsta oblika.
Glava škarij iz nerjavnega jekla. Čvrst dvokomponentni ročaj, ojačan s steklenimi vlakni, z ukrivljenim rezilom in optimizirano izvedbo za boljšo ergonomijo. S pritrdilnim ušescem za namestitev zaščite pred padcem. Dve mesti za stiskanje za kabelske končnike (0,5 – 6 mm² in 10 – 25 mm²). Z odpiralno vzmetjo, z zaklepom za transport.
Spodnje rezilo z utorom za rezanje žice.

Uporaba:

Za rezanje tanke žice, kablov, izolacijskih cevi, gume, usnja ipd.