Elektriciensschaar met tweecomponenten-greep en draadsnijder 160 mm

Artikelnummer: 768870 160
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 768870 160
EAN/GTIN 4003773082699
Nummer fabrikant 95 05 20 SB

Omschrijving

Uitvoering:

1 Snijkant met microvertanding, andere snijkant glad.
Haakse, sterke vorm.
Schaarkop van roestvrij staal. Robuuste, glasvezelversterkte 2-componentengreep met gebogen snijkant en geoptimaliseerde uitvoering voor verbeterde ergonomie. Met bevestigingsoog voor het aanbrengen van valbeveiliging. Twee krimppunen voor adereindhulzen (0,5 – 6 mm² en 10 – 25 mm²). Met openingsveer, voor transport vergrendelbaar.
Onderblad met draadsnijder.

Toepassing:

Knipt dunne draden, kabels, isolatiebuis, rubber, leer, enz.