Elektriko žirklės su 2K rankenomis ir laidų pjovikliu, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 768870 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Gamintojo numeris 95 05 20 SB
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Lenkta, tvirta forma.
Kniedės iš nerūdijančiojo plieno. Tvirta, stiklo pluoštu sustiprinta 2K rankena su kampuota pjovimo briauna ir optimizuotu dizainu geresnei ergonomijai užtikrinti. Su tvirtinimo ąsele apsaugai nuo nukritimo tvirtinti. Du užspaudimo taškai antgaliams (0,5 – 6 mm² und 10 – 25 mm²). Su atidarymo spyruokle, fiksuojama transportavimui.
Vieni ašmenys smulkiai dantyti, kiti lygūs.
Apatiniai žirklių ašmenys su laido pjovikliu.

Paskirtis:

Kerpa plonus laidus, kabelius, izoliavimo žarnas, gumą, odą ir pan.