Elektrikářské nůžky s 2složkovou rukojetí a břitem na stříhání drátu, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 768870 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka
160 mm
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Vlastnost nůžek
S nůžkami na drát; nerez
Vhodné pro materiál (tloušťka)
Drát; guma; Kůže
Vhodné pro materiál (průřez)
měděný kabel, vícedrátový
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Druh produktu
Elektrikářské nůžky
Vhodné pro materiál (průměr)
kabel (vnější průměr)
Vlastnost rukojeti
2-složková rukojeť
Materiál rukojeti
plast
Barva
Zelená; Fialová
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Číslo výrobce 95 05 20 SB
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zahnutý, silný tvar.
Hlava nůžek z nerezové oceli. Robustní, skelnými vlákny vyztužená 2složková rukojeť se šikmým břitem a optimalizovaným designem pro lepší ergonomii. S upevňovacím okem pro připevnění zajištění proti pádu. Dva krimpovací místa pro dutinky (0,5 - 6 mm² a 10 - 25 mm²). S otevírací pružinou, se zajištěním pro přepravu.
Jedna čepel s jemnými zuby, druhá hladká.
Dolní čepel nůžek s břitem na stříhání drátu.
Elektrikářské nůžky KNIPEX® s rukojetí z 2složkového materiálu a střihačem drátů kombinují stříhání, krimpování a odizolování v jednom kompaktním profesionálním nástroji. Robustní, zahnutá konstrukce zajišťuje mimořádně ergonomickou manipulaci a umožňuje přesné stříhání kabelů, lankových vodičů, izolačních dutinek, pryže a dalších materiálů. Nerezová hlava nůžek z ušlechtilé oceli a kombinace jemně ozubené a hladké čepele zaručují čisté výsledky stříhání a bezpečné uchopení materiálu.
Jako univerzální telefonní nůžky pro elektroinstalace a síťovou techniku zaujmou svými četnými doplňkovými funkcemi. Integrovanýístřihač drátů umožňuje snadné krácení tenkých drátů, zatímco dvě krimpovací místa pro dutinky vodičů o průřezu 0,5 až 6 mm² a 10 až 25 mm² usnadňují další pracovní kroky přímo v místě použití. Otevírací pružina usnadňuje práci a lze ji zajistit pro bezpečnou přepravu.
Rukojeť z 2složkového materiálu vyztuženého skelnými vlákny nabízí vysokou stabilitu a jistý úchop i při náročných montážních pracích. Díky upevňovacímu oku můžete nůžky navíc vybavit pojistkou proti pádu, a jsou tak ideální pro práci ve výškách. Díky schopnosti stříhat vícežilové měděné kabely o průřezu až 25 mm² a kabely o průměru až 15 mm jsou tyto elektrikářské nůžky KNIPEX nepostradatelným nástrojem pro elektrikáře, servisní techniky a montéry datových a telekomunikačních sítí.

Použití:

Řeže tenké dráty, kabely, izolační trubky, gumu, kůži atd.