Forbice per elettricisti con impugnatura bicomponente e spellafili 160 mm

Codice art.: 768870 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Codice del produttore 95 05 20 SB

Descrizione

Esecuzione:

Una lama a dentatura fine e l’altra liscia.
Forma angolata robusta.
Testa delle forbici in acciaio inossidabile. Robusta impugnatura bicomponente rinforzata con fibra di vetro, tagliente piegato e struttura ottimizzata per una migliore ergonomia. Con occhiello di fissaggio per applicare una protezione anticaduta. Due punti di crimpaggio per capicorda (0,5- 6 mm² e 10- 25 mm²). Con molla di richiamo, bloccabile per il trasporto.
Lama inferiore con troncafilo.

Uso:

Taglia fili sottili, cavi, tubi isolanti, gomma, cuoio ecc.