sähköasentajan sakset 2K-kädensija ja lankaleikkuri 160 mm

Tuote nro.: 768870 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Valmistajan numero 95 05 20 SB

Kuvaus

Malli:

Toinen terä tiheähampainen, toinen sileä.
Taivutettu, voimakas muoto.
Leikkurin pää ruostumatonta terästä. Tukeva, lasikuidulla vahvistettu 2-komponenttikahva, taivutettu terä ja parempaan ergonomiaan optimoitu malli. Kiinnitysrengas putoamissuojaan kiinnittämistä varten. Kaksi puristuskohtaa kaapeliholkeille (0,5 – 6 mm² und 10 – 25 mm²). Avausjousi, kiinnitettävissä kuljetusta varten.
Alaterässä on lankaleikkuri.

Käyttö:

Ohuille langoille, kaapeleille, eristysletkuille, kumille, nahalle jne.