Garnitura za popravilo škarij za pločevino

Št. art.: 760110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vsebovanih delov 4 kos
Napajanje brez napetostnega napajanja
Vrsta izdelka garnitura nadomestnih delov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 760110
EAN/GTIN 4010220026342
Številka proizvajalca R035
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

4 kotnik 6,5 mm, M6×30 mm (z glavo).

Primerno za:

Art. 760100 vel. 250; 300; art. 761000/761050/761100/761150 vsak v vel. 300 in art. 761500/761600 vsak v vel. 275.