Mekani čekić s najlonskim umetcima Drška od orahovine 27 mm

Artikl br.: 754700 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 27 mm
Duljina glave s umecima 90 mm
Duljina drške 265 mm
Ukupna duljina 290 mm
Težina 0,274 kg
Materijal za kućišta Čelik
Materijal umetka Najlon, bijeli
Materijal drške Orahovina
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754700 27
EAN / GTIN 7610733003440
Broj proizvođača 300.2

Opis

Izvedba:

Snažni čelični srednji dio s prihvatnim čepom i dijelom za prihvat umetaka. Umetci od najlona, otpornog na trošenje (srednje tvrd).
S drškom od američke orahovine.
Bez povratnog udara pomoću utega u tijelu čekića. Prilikom udara utezi stvaraju silu prema dolje i sprječavaju odbijanje.

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenske umetke potražite pod br. 754720 i 754730.
Zamjenska hickori ručka, vidjeti br. 754840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu