Kladivo bez zpětného rázu s nylonovými vložkami Násada z hikorového dřeva, ⌀ hlavy kladiva: 27mm

Artiklové číslo: 754700 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hlavy kladiva (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál vložka nylon; nylon
Tvrdost středně tvrdý; středně tvrdý
Hmotnost celkem 274 g
Celková délka 290 mm
Průměr krytu 27 mm
Materiál pouzdra ocel
Odolná proti opotřebení ano; ano
Délka hlavy 90 mm
Vlastnosti bez zpětného rázu
Kryty a korpusy ano
Použití paličky s měkkým čelem 1; 2
Délka, Násada 265 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu palička s měkkým čelem
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 754700 27
EAN / GTIN 7610733003440
Číslo výrobce PB 300.2

Popis

Provedení:

Silná ocelová střední část s úchytným čepem a nákružkem pro uložení vložek. Vložky z nylonu odolného proti opotřebení (středně tvrdé).
S násadou z amerického hikorového dřeva.
Bez zpětného rázu díky závažím v korpusu kladiva. Při úderu jsou závaží vržena směrem dolů a působí tak proti zpětnému rázu.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na upínacích stolech resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní vložky viz č. 754720 a 754730.
Náhradní ořechová rukojeť viz č. 754840.