Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft 27 mm

Art-nr: 754700 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
241 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 27 mm
huvudlängd med slag 90 mm
skaftlängd 265 mm
totallängd 290 mm
vikt 0,274 kg
Material hus Stål
Material insats Nylon, vit
Material skaft Hickoryträ
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754700 27
EAN/GTIN 7610733003440
Tillverkarens nummer 300.2

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).
Med skaft av amerikansk hickory.
Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.
Reservskaft av hickory se nr 754840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen