Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja 60G mm

Št. art.: 753310 60G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SIMPLEX
⌀ ohišja 60 mm
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
⌀ udarne površine nastavkov 60 mm
Masa 975 g
Material ohišja Jeklena litina
Vrsta izdelka Ohišje za mehka kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753310 60G
EAN/GTIN 4030618301325
Številka proizvajalca 3011.060

Opis

Izvedba:

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki. Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Uporaba:

Vel. A = Aluminijasto ohišje: za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.
Vel. G = ohišje iz temprane litine: za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Primerno za:

Mehko kladivo SIMPLEX art. 752800/752900/753100/753200/753300.

Opomba:

Oznaka velikosti A = aluminijasto ohišje; G = ohišje iz temprane litine.
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
    Za ⌀/material ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico