Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX 60 mm

Št. art.: 753450 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SIMPLEX
⌀ glave kladiva 60 mm
Serija Mehko kladivo SIMPLEX
Masa 135 g
Barva modra
število kosov 1
Trdota mehka
Material TPE-mehka
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 753450 60
EAN/GTIN 4030618300953
Številka proizvajalca 3201.060

Opis

Uporaba:

Nastavek iz mehke umetne mase TPE, mehak, ne pušča barvnih sledi. Za polaganje keramičnih ploščic in parketa ter za montažo oken in vrat.