Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in obročno zagozdo 380 mm

Št. art.: 751650 380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina ročaja 380 mm
Zaščita za ročaj Najlon
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751650 380
EAN/GTIN 4045197379689

Opis

Izvedba:

Hikorijev ročaj zavite oblike, z zaščitno tulko iz najlona in obročno zagozdo.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 in mehko kladivo GARANT art. 754120 / 754160.

Primerno za:

Art. 750110 z utežjo: 1500 g

Opomba:

Za kladivo art. 750110 vel. 100 glejte nadomestni del art. 751700 vel. 260.
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
    Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico