Ročaj za kladivo 250 mm

Št. art.: 751700 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 5111
Dolžina ročaja 250 mm
za kladivo z maso 0,05 kg
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751700 250
EAN/GTIN 4018811572506
Številka proizvajalca 48202500

Opis

Izvedba:

Iz lesa brez grč kakovosti 1a. Ravna rast. Vlakna v smeri osi ročaja. Površina je gladko brušena in povoskana.
Zavita oblika.

Standard:

DIN 5111 in DIN 5112.

Primerno za:

Kladiva z ovalnim očesom po DIN.

Opomba:

Ni primerno za kladivo art. 750125 in art 750810.
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
    Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico