Samoudarno točkalo s konico 95 mm

Št. art.: 749350 95
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 95 mm
⌀ držala 11 mm
minimalna udarna sila 20 N
maksimalna udarna sila 50 N
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749350 95
EAN/GTIN 4049002112737
Številka proizvajalca R430 229

Opis

Izvedba:

Kordirano, čvrsto držalo s kaljeno, zamenljivo konico in ergonomično oblikovanim zaključnim delom za nastavljanje za veliko udobnost uporabe. Moč udarjanja se lahko poljubno nastavi z obračanjem zaključnega dela.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli