Točkalo za mehanike 90 mm

Št. art.: 749200 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
918 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 90 mm
⌀ držala 8 mm
Trdota konice pribl. 59 HRC
Izvedba udarne glave poboljšani
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromiran
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 749200 90
EAN/GTIN 7610733200405
Številka proizvajalca 705.1

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, držalo kordirano. Kaljen po celotni dolžini, specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota – pribl. 59 HRC – pri posebni žilavosti.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.