Izbijač, običajna kakovost, lakiran 8 mm

Št. art.: 747000 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
813 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice D 8 mm
Standard DIN 6450 C
Celotna dolžina L1 150 mm
Dolžina trna L2 50 mm
⌀ držala S 12 mm
Material Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
Površina lakirani
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 747000 8
EAN/GTIN 4049002002878
Številka proizvajalca R450 008 0

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05−0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Standard:

DIN 6450.
Certifikat varnosti po DIN 7255.

Material:

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.
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
    ⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico