Avtomatične klešče za spajanje kablov za jeklene kabelske vezice, Oznaka proizvajalca: MK9SST

Št. art.: 729960 MK9SST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MK9SST
za kabelske vezice do širine 16 mm
za kabelske vezice do debeline 0,5 mm
Masa 600 g
Vrsta izdelka Klešče za povezovanje kablov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 729960 MK9SST
EAN/GTIN 4031026103747
Številka proizvajalca 110-95000
Proizvajalec/odgovorna oseba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Uporaba:

Za definirano zatezanje in rezanje kabelskih vezic v enem delovnem koraku. Vlečna sila je nastavljiva. Odrezana kabelska vezica nima ostrih robov. Odrezan del klešče pridržijo.
Za jeklene kabelske vezice.

Dodatni pribor:

Vezice za kable art. 083710.
Nadomestni nož art. 729961.