{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Maksimalni ⌀ snopa | 150 mm | |
| Dolžina | 500 mm | |
| Širina | 7,9 mm | |
| Material | Plemenito jeklo | |
| Temperaturno območje uporabe | −80 °C - 538 °C | |
| število kosov | 50 | |
| Vrsta izdelka | Vezice za kable |
| Številka izdelka | 083710 7,9 | |
| EAN/GTIN | 5022660312250 | |
| Številka proizvajalca | 111-94208 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de |