Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-izolirane 180 mm

Št. art.: 723500 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
447 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 3,8 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2,7 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2,2 mm
Standard DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 723500 180
EAN/GTIN 4003773022985
Številka proizvajalca 74 06 180

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljena rezila (pribl. 64 HRC), tesno vstavljen členek.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.