{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3,8 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,7 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 723500 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022985 | |
Gyártó száma | 74 06 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt 180 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
379 darabszám azonnal szállítható
38,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
30,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 180 | 180 |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem |
Felület | krómozott | krómozott |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3,8 | 3,8 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |