Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-eristys 180 mm

Tuote nro.: 723500 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
379 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,8 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2,7 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2,2 mm
Standardi DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 723500 180
EAN / GTIN 4003773022985
Valmistajan numero 74 06 180

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty ja välyksetön nivel.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-eristys 180 mm

Tehosivuleikkuri, kromattu VDE-eristys 180 mm

pyynnöstä
Varastossa
379 kappaletta varastossa
42,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa
34,04 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus 180 180
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
päällekytkettävä aukaisujousi ei ei
Pinta kromattu kromattu
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2,2 2,2
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 3,8 3,8
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä