Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée isolées VDE 180 mm

Réf.: 723500 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,7 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2,2 mm
Norme DIN ISO 5749; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 723500 180
EAN / GTIN 4003773022985
Réf. fabricant 74 06 180

Description

Exécution:

Tête puissante, taillants trempés par induction (env. 64 HRC), articulation encastrée, sans jeu.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.