{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ | 2,7 mm | |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang | nee | |
met inschakelbare openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 723500 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022985 | |
Nummer fabrikant | 74 06 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kracht-zijsnijtang, verchroomd VDE-isolatie 180 mm
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 180 | 180 |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC) |
met inschakelbare openingsveer | nee | nee |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ | 3,8 | 3,8 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |