{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští |
Silové stranové štípací kleště
|
|
| Materiál |
chrom-vanadiová ocel
|
|
| Celková délka L |
180 mm
|
|
| Vhodné pro |
Drát (tvrdý); Drát (měkký)
|
|
| Norma |
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5749
|
|
| Zkontrolováno do |
1 000 V
|
|
| Třída jakosti |
VDE
|
|
| Tvar čelistí/svěrné čelisti |
plochý
|
|
| Poloha čelisti/svěrné čelisti |
Přímé
|
|
| Materiál čelisti / svěrné čelisti |
chromvanadiová ocel
|
|
| Průměr max., Drát (měkký) |
3,8 mm
|
|
| Průměr max., Drát (tvrdý) |
2,7 mm
|
|
| Typ kloubu |
Položený kloub
|
|
| S otevírací pružinou |
ano
|
|
| Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání |
ne
|
|
| Barva |
Žlutá; červená
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Stranové štípací kleště
|
|
| Vlastnosti |
Bez vůle; Täyseristys
|
|
| Povrch |
chromované
|
|
| Výrobní proces |
Kalené; Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 723500 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773022985 | |
| Číslo výrobce | 74 06 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |