{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă | Inel exterior cotit | |
Lungimea totală | 225 mm | |
Pentru ⌀ inele de siguranţă exterioare | 40 mm - 100 mm | |
⌀ vârfuri | 2,3 mm | |
Standard | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma bacurilor | Înclinat la 90° | |
Mâner | îmbrăcat în plastic | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | negru fosfatat | |
Vârf înlocuibil | nu | |
Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă |
Cod articol | 719905 A31 | |
EAN / GTIN | 4045197493132 |