Klešče papiga Cobra®, atramentirane 125 mm

Št. art.: 705800 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.804 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
celotna dolžina 125 mm
Površina črno atramentirane, glava polirana
Vpenjalna širina za 6-kotnik 27 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 13
Standard DIN ISO 8976
Ročaj križno brazdano
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Hitra nastavitev Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705800 125
EAN/GTIN 4003773069935
Številka proizvajalca 87 01 125

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti.
Klešče črno atramentirane, glava polirana.
S fino regulacijo zeva s pomočjo vzmetenega gumba.
Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico