Vesipumppupihdit Cobra®, fosfatoitu 125 mm

Tuote nro.: 705800 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 753 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Cobra
Kokonaispituus 125 mm
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Avautuma kuusikulmaa varten 27 mm
Avautuma (putken paksuus) 1 tuuma
Hienosäätölovien lkm 13
Standardi DIN ISO 8976
Kahva kohokuvioitu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Pika-asetus ei
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705800 125
EAN / GTIN 4003773069935
Valmistajan numero 87 01 125

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu.
Hienosäätö siirtoloveuksen ansiosta jousitettua painiketta painamalla.
Muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 705805 koko 180-300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin