Garnitura klešč papiga 5

Št. art.: 700050 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
Standard DIN ISO 8976
brez iskrenja Ne
Število klešč 5
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 700050 5
EAN/GTIN 4003773082613
Številka proizvajalca 00 19 55 S5

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, členek se samodejno učvrsti ob vpenjanju.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Obseg dobave:

Po 1 klešče papiga art. 705800: Vel. 125; 150; 180; 250; 300
Shranjevanje v: Tekstilna rolo-torbica

Opomba:

Garnitura cevnih klešč KNIPEX®, glejte art. 813730 in mešana garnitura, glejte art. 813735.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli