Vodoinstalaterska kliješta Cobra®, fosfatirana 125 mm

Artikl br.: 705800 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2.071 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Cobra
ukupna duljina 125 mm
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Stezni raspon za šesterokute 27 mm
Stezni raspon za cijevi 1 col
Broj ureza za fino podešavanje 13
Standard DIN ISO 8976
Drška križno izbrazdano
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Brzo podešavanje Ne
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705800 125
EAN / GTIN 4003773069935
Broj proizvođača 87 01 125

Opis

Izvedba:

Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom od prignječenja. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
Fosfatirana kliješta, glava polirana.
S mogućnošću vrlo finog podešavanja pritiskom na glavu s oprugom.
Ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Dodatni pribor:

Meke čeljusti br. 705805 vel. 180-300.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu