Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad 125 mm

Art-nr: 705800 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 090 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Cobra
totallängd 125 mm
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
spännvidd för sexkant 27 mm
gripvidd för rör 1 tum
antal spärrlägen för fininställning 13
Norm DIN ISO 8976
Handtag Krysspräglad
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Snabbinställning Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705800 125
EAN/GTIN 4003773069935
Tillverkarens nummer 87 01 125

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.
Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.
Med rasterfininställning genom tryck på en fjädrande knapp.
Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen