Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga 125 mm

Prekės Nr.: 705800 125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 071 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Cobra
visas ilgis 125 mm
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Šešiabriaunio užveržimo ribos 27 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 1 in
Fiksavimo padėčių kiekis 13
Norma DIN ISO 8976
Rankena kryžmin.
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Greitas reguliavimas ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 705800 125
EAN / GTIN 4003773069935
Gamintojo numeris 87 01 125

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė.
Tikslaus reguliavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką.
Rankenos padengtos plastiku.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štampavimo būdu.

Priedai pasirinktinai:

Minkšti kumšteliai Nr. 705805 dyd. 180-300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį