SXA 18 LTX 125 BL Komplet akumulatorskih naključnih orbitalnih brusilnikov

Št. art.: 691200000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 691200000
EAN/GTIN 4061792204140
Številka proizvajalca 691200000

Opis

Opis:

  • Ravni akumulatorski naključni orbitalni brusilnik z ergonomsko obliko in majhno težo za delo brez utrujenosti
  • Udoben, nizka skupna višina
  • Tihi tek za delovanje z nizkimi vibracijami
  • Območje ročaja z nedrsečo površino z mehkim oprijemom
  • Mehki zagon zmanjšuje napake na površini ob dotiku
  • Večkratni brezkrtačni motor za največjo učinkovitost pri brušenju
  • Tudi v najtežjih pogojih
  • Tihi tek
  • Tihi zagon
  • Večkratni zagon zmanjšuje napake na površini ob dotiku
  • Večkratni brezkrtačni motor za največjo učinkovitost brušenja tudi pri neprekinjenem obratovanju
  • Plinsko nastavljiv nadzor hitrosti za delo s hitrostmi, prilagojenimi posameznim materialom
  • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
  • Z enostavno izpraznjeno tekstilno vrečo za prah za delo brez sesanja
  • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
  • Kotliček za brušenje z več luknjami za učinkovito sesanje in daljšo življenjsko dobo abraziva
  • Z enostavno izpraznjeno tekstilno vrečo za prah za delo brez sesanja vrečko za prah za delo brez sesanja
  • Z možnostjo priključitve na univerzalni sesalnik s priključnim tulcem 630798000
  • Motor in kolutna zavora omogočata hitro odložitev stroja
  • Snemljiva zaščita ščiti sosednje površine in podaljšuje življenjsko dobo brusilnega diska
  • S pritrdilno točko za varnostne pasove orodja za delo na velikih višinah
  • Z metaBOX, pametno rešitvijo za prevoz in shranjevanje

    Razpon dobave
  • 50 lepilnih listov za brušenje lesa + kovine ″multi-hole″ P80, 50 lepilnih listov za brušenje lesa + kovine ″multi-hole″ P120, brusilni disk ″multi-hole″ z samopritrdilni pritrditvijo, 1 lepilni list za brušenje P 120 lesa in kovine ″professional″, ščitnik, tekstilna vrečka za prah compact, šestrobni ključ, metaBOX 118, metaBOX 215, brez akumulatorja, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Teža brez akumulatorja: 1.1 kg
  • Brusilna površina: 1.1 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.5 kg
  • Oscilacijski krog: 2 mm
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Bruto teža: 5.607 kg
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Raven zvočnega tlaka: 67 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 78 dB(A)
  • Premer podložne plošče: 125 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 4000 - 10000 /min
  • Stopnja vibracij pri prostem teku: 8000 - 20000 /min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor