SXA 18 LTX 125 BL Akkumulátorkészlet

Cikkszám: 691200000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rezgőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691200000
EAN / GTIN 4061792204140
Gyártó száma 691200000

Leírás

Leírás:

  • Lapos, akkumulátoros, véletlenszerű orbitális csiszoló ergonomikus kialakítással és kis súllyal a fáradtságmentes munkavégzéshez
  • Kényelmes, alacsony hasmagasság
  • Halk futás az alacsony rezgésszintű működésért
  • Kézfejrész csúszásmentes, puha markolatú felülettel
  • Lágy indítás minimalizálja a felületi hibákat a leérintéskor
  • Egyedülálló kefe nélküli motor a maximális hatékonyságért a csiszolás során
  • A legnehezebb körülmények között is
  • Sima futás
  • Sima futás
  • Sima indítás minimalizálja a felületi hibákat a leérintéskor
  • Egyedülálló kefe nélküli motor a maximális csiszolási hatékonyságért még folyamatos üzemben is
  • Folyamatosan szabályozható fordulatszám-szabályozás az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Szintetikus csiszolótárcsa több lyukkal a hatékony szívásért és a csiszolóanyag hosszabb élettartamáért
  • Egyszerűen kiüríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez
  • Szintetikus csiszolótárcsa több lyukkal a hatékony szívásért és a csiszolóanyag hosszabb élettartamáért
  • Szintetikus csiszolótárcsa több lyukkal a hatékony szívásért és a csiszolóanyag hosszabb élettartamáért
  • Egyszerűen kiüríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez
  • Egyszerűen kiüríthető textilporzsákkal a szívás nélküli munkavégzéshez porzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
  • A 630798000 csatlakozóhüvely segítségével univerzális porszívóhoz csatlakoztatható
  • A motor és a tárcsafék lehetővé teszi a gép gyors leállítását
  • A kivehető protektor védi a szomszédos felületeket és növeli a csiszolókorong élettartamát
  • Szerszámbiztonsági övek rögzítési pontjával a nagy magasságban történő munkavégzéshez
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

    Szállítási terjedelem
  • 50 ragasztós csiszolólap fa + fém ″multifuratos″ P80, 50 ragasztós csiszolólap fa + fém ″multifuratos″ P120, csiszolókorong ″multifuratos″ tépőzáras rögzítéssel, 1 ragasztós csiszolólap P 120 fa és fém ″professional″, védő, textil porzsák kompakt, hatszögletes kulcs, metaBOX 118, metaBOX 215, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Súly akkumulátor nélkül: 1.1 kg
  • Csiszolási felület: 1.1 m/s²
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Súly akkumulátorral: 1.5 kg
  • Oszcilláló kör: 2 mm
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Bruttó tömeg: 5.607 kg
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Hangnyomásszint: 67 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 78 dB(A)
  • A alátétlapka átmérője: 125 mm
  • Sebesség üresjáratban: 4000 - 10000 /min
  • Rezgésszám üresjáratban: 8000 - 20000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok