• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SXA 18 LTX 125 BL Set Lijadora excéntrica de batería

Número de artículo: 691200000
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
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691200000
EAN / GTIN 4061792204140
Número del fabricante 691200000

Descripción

Descripción:

  • Lijadora excéntrica de batería plana con diseño ergonómico y peso reducido para un trabajo sin fatiga
  • Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura
  • Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
  • Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
  • Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
  • Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
  • Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000
  • El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
  • El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del plato abrasivo
  • Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • 50 hojas de lijar adhesivas madera + metal, ″multi-hole″ P80, 50 hojas de lijar adhesivas madera + metal, ″multi-hole″ P120, Disco abrasivo ″multi-hole″ con enganche de tejido autoadherente, 1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal ″professional″, Protector, Bolsas textiles de polvo compactas, Llave hexagonal, metaBOX 118, metaBOX 215, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Peso sin batería: 1.1 kg
  • Rectificado de superficie: 1.1 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Peso con batería: 1.5 kg
  • Radio oscilatorio: 2 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 5.607 kg
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Nivel de intensidad acústica: 67 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 78 dB(A)
  • Diámetro del plato de apoyo: 125 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios