• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SXA 18 LTX 125 BL Set Akku-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 691200000
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
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691200000
EAN / GTIN 4061792204140
Herstellernummer 691200000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
  • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
  • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • 50 Haftschleifblätter Holz + Metall ″multi-hole″ P80, 50 Haftschleifblätter Holz + Metall ″multi-hole″ P120, Schleifteller ″multi-hole″ mit Kletthaftung, 1 Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall ″professional″, Protektor, Textil-Staubbeutel kompakt, Sechskantschlüssel, metaBOX 118, metaBOX 215, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 1.1 kg
  • Oberfläche schleifen: 1.1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.5 kg
  • Schwingkreis: 2 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 5.607 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Schalldruckpegel: 67 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 78 dB(A)
  • Durchmesser des Stütztellers: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 /min
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8000 - 20000 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör