Garnitura orodja, 59-delna v nahrbtniku za orodje, Število delov: 91

Št. art.: 686016 91
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 91 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža nahrbtnik
Število vsebovanih delov 59 kos
Vrsta shranjevanja Torbica
Napajanje brez napetostnega napajanja
Mobilnost +++
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 686016 91
EAN/GTIN 4067263117650
Številka proizvajalca 686016 91
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Mobilitet: +++ Førsteklasses tekstiltasker bestykket med praktiske værktøjssortimenter som ledsager til dine daglige opgaver.

Leveringsomfang:

Skydelære: 1 stk. nr. 410626 150
Båndmål: 1 stk. nr. 462030 3
Dobbelt gaffelnøgle: 1 stk. af hver nr. 610950 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Sekskantvinkelnøglesæt, lange, med kuglehoved: 1 stk. nr. 627225 9 (1,5 – 10 mm)
Topnøglesortimenter, 1/4 tomme: 1 stk. nr. 630368 6 (29 dele)
Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. af hver nr. 660701 3, 4, 7
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr. 668401 0, 1, 2
Kombinationstang: 1 stk. nr. 702995 180
Vandpumpetang: 1 stk. nr. 706145 250
Flad rundtang, buet: 1 stk. nr. 713595 200
Skævbider: 1 stk. nr. 725245 160
Smedhammer: 1 stk. nr. 750125 300
Svensknøgle: 1 stk. nr. 813962 200
Hobbykniv med knækklinger 18 mm: 1 stk. nr. 845039 18
LED-lommelygte: 1 stk. nr. 081437 BLACK
Bitsortiment med 31 dele: 1 stk. nr. 675592 31
Bitholder: 1 stk. nr. 676668 60
Tekstil-værktøjsrygsæk: 1 stk. nr. 692267 1

Bemærk:

Værktøjet leveres løst.