Set de scule, 59 buc. în rucsac pentru scule, Număr de piese: 91

Cod articol.: 686016 91
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 91 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Număr de piese incluse 91 buc.
Denumirea producătorului Werkzeugsortiment, 59-teilig in Werkzeugrucksack
Ambalaj Rucsac
Mobilitate +++
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 686016 91
EAN / GTIN 4067263117650
Număr producător 686016 91
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: +++ (ideal pentru utilizarea mobilă)
Genţile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.

Livrare:

Şubler: 1 buc. Cod 410626 150
Ruletă: 1 buc. Cod 462030 3
Set de chei fixe: câte 1 buc. cod 610950 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale lungi, cu cap sferic: 1 buc. cod 627225 9 (1,5 – 10 mm)
Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. cod 630368 6 (29 de piese)
Şurubelniţă pentru fantă: câte 1 buc. cod 660701 3, 4, 7
Şurubelniţă pentru Phillips: câte 1 buc. cod 668401 0, 1, 2
Cleşte universal: 1 buc. Cod 702995 180
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706145 250
Cleşte cu fălci rotunde plate, curbat la vârf: 1 buc. Cod 713595 200
Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725245 160
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750125 300
Cheie franceză: 1 buc. Cod 813962 200
Cuțit universal cu lamă de rupere 18 mm: 1 buc. Cod 845039 18
Lanternă de buzunar cu LED: 1 buc. Cod 081437 BLACK
Sortiment de biți 31 piese.: 1 buc. Cod 675592 31
Suport pentru biţi: 1 buc. Cod 676668 60
Rucsac textil pentru scule: 1 buc. Cod 692267 1

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.
Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.