Vijačni nastavek za nasadni ključ, 1/4 cole E 6,3 z magnetom, Zev ključa: 5,5mm

Št. art.: 674265 5,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vijačni nastavki PrecisionBits
Zev ključa 5,5 mm
celotna dolžina 60 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
z magnetom Da
primerno za stroje Da
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674265 5,5
EAN/GTIN 7610733252909
Številka proizvajalca E6.200/5,5 M

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vijake s 6-kotno glavo in 6-kotne matice po DIN 3126.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.