PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3, Profil Torx Plus®: 20IP

Št. art.: 674252 20IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,86 € / 1 kos
  • od 10 kos
    3,22 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.071 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PrecisionBits
Primerno za strojno uporabo Da
Dolžina rezila 50 mm
Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke E6,3
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 20IP
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Standard DIN ISO 1173
Skupna dolžina 50 mm
Garnitura ne
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674252 20IP
EAN/GTIN 7610733221417
Številka proizvajalca E6.401/20

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom, oz. za vpenjanje v spojna držala št. 675000675050.

Uporaba:

Za vse vijake sistema vijačenja za visoke obremenitve Torx-Plus®. Vijaki Torx-Plus® se med drugim pogosto uporabljajo za vijačno pritrditev obračalnih ploščic ali za pogonske vijačne zveze.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebno jeklo z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PrecisionBits" Poglej vse